Riferimenti
Elesa+Ganter:VC.192/30 B-M6
Rubix:160000000517182
Produttore:66222
EAN:4045525280984


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Plastica |
|---|---|
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | manopola di serraggio a lobi |
Documenti
Dettagli del prodotto : 66222 VC.192/30-B-M6
Pomello zigrinato Elesa+Ganter vc.192/30 b-m6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Plastica |
|---|---|
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | manopola di serraggio a lobi |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore