PUNTA PER TRAPANO HSS 862536
PUNTA A CENTRARE - HSS CO5% - TIN 120° - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:862536
Rubix:170000000559911
EAN:3660338172106


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO HSS 862536
ISO 10898.
ISO 10898.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Stelo | cilindrico |
| Angolo di punta | 120 ° |
| Tolleranza | h6 |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Rivestimento | tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione