Riferimenti
Facom:285.F3
Rubix:160000000085124
EAN:3148511652107

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE 285.F3
Punti di forza
-Queste punte coniche consentono di forare in modo adeguato ai tiranti conici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x10x10 mm |
| Peso imballaggio | 11 g |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro massimo | 5,5 mm |
| Diametro | 5,5 mm |
| Stelo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
