INSERTI FORAT XTRA-TEC P6004-D21,00R WNN25

Punta intercambiabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:P6004-D21,00R WNN25
Rubix:999240624004967
Produttore:5656268
INSERTI FORAT XTRA-TEC P6004-D21,00R WNN25

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro21 mm
Lunghezza apparente5,5 mm
Stelocodolo parallelo con piano secondo iso 9767
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERTI FORAT XTRA-TEC P6004-D21,00R WNN25


ALTIUS
Inserti intercambiabili P6004 • WNN25 • Dc=21mm

Applicazioni

Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro21 mm
Lunghezza apparente5,5 mm
Stelocodolo parallelo con piano secondo iso 9767
Diametro stelo5 mm
Tipo di insertownn25
Rapporto lunghezza/diametro di foratura0,26
Materiale del corpocarburo
€ 122,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione