Riferimenti
Walter:B3213.DF.10,2.Z01.30R
Rubix:999240116025115
Produttore:5003362

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 30,6 mm |
| Stelo | iso 3338/2; din 1835 forma b; din 6535 forma he |
Dettagli del prodotto : 5003362-STARDRILL B3213.DF.10,2.Z01.30R
Punta per foratura dal pieno B3213 • 3xD • DIN 6535 HE/HB • metrico • Dc=10,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 30,6 mm |
| Stelo | iso 3338/2; din 1835 forma b; din 6535 forma he |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Tipo di inserto | lcmx 0502 |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 3xd |
| Lunghezza dello stelo | 49 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione