FORET ETAGE HSS TIN DIAM 4-20MM 853468

Punte a gradini HSS - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853468
Rubix:170000000535831
EAN:3660338095696
FORET ETAGE HSS TIN DIAM 4-20MM 853468
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Materiale da tagliohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORET ETAGE HSS TIN DIAM 4-20MM 853468


Per lamiere e materiali sottili fino a 3mm max.
Rivestimento TiN per una durata prolungata dell'utensile + ASPORTAZIONE delle lamiere inox.
Scanalature elicoidali per agevolare la penetrazione della punta a gradini.
Diametri contrassegnati. Sbavatura a 60°. Affilatura frontale: 118°.
Attacco a tripla superficie piana per ottimizzare il serraggio.
Prodotto in Francia.

Punti di forza

Sbavatura a 60° sulla testa dell'utensile
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale da tagliohss
Diametro mini4 mm
Diametro massimo20 mm
Steloattacco a tripla superficie
25,02 IVA esclusa
/ Unità
30,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione