INSERTI DI FORATURA (XTRA TEC) P6003-D30,00R WMP35
Punte di foratura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:P6003-D30,00R WMP35
Rubix:999240624004962
Produttore:5626646

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 8 mm |
| Stelo | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI DI FORATURA (XTRA TEC) P6003-D30,00R WMP35
Per D4140 - punta a inserti intercambiabili
Inserti intercambiabili P6003 • WMP35 • Dc=30mm
Applicazioni
Foratura dal pieno e di stack con punta ad inserti intercambiabili D4140
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 8 mm |
| Stelo | 6 |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Tipo di inserto | p6003 |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 0,27 |
| Materiale del corpo | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione