Riferimenti
Roebuck:868098
Rubix:999180200042712
EAN:3660338219610

Documenti
Dettagli del prodotto : MOLA ROTATIVA CILINDRICA 6X13X3 868098
Punti di fissaggio ZY-cilindrici
Punti di forza
Versatile abrasivo a base di ossido di alluminio rosa altamente raffinato per buone prestazioni di taglio e utensile profilato di lunga durata.
Applicazioni
Acciaio e leghe metalliche
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro asta | 3 mm |
| Applicazione | universale |
| Lunghezza | 13 mm |
| Grano | 100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
