CONF 1000 GRAFFE TIPO A MM10 1-TRA206T

Punto metallico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:1-TRA206T
Rubix:999181000014974
EAN:3253561054105
CONF 1000 GRAFFE TIPO A MM10 1-TRA206T

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : CONF 1000 GRAFFE TIPO A MM10 1-TRA206T


For light-duty household and crafting jobs, the Stanley light-duty wide crown staples are sure to do the job right.

Punti di forza




- Zincato - Larghezza dorso 11,4 mm - Larghezza 0,76 mm - Spessore 0,51 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)27x46x99 mm
Materialegalvanizzato
Diametro10 mm
2,36 IVA esclusa
/ Unità
2,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione