63642531803 RTL ANTISPRECO 38MMX25M R222 P220 ROTOLO

R222 - Rotoli maneggevoli

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norton:63642531803
Rubix:160000000147799
EAN:3157620181415
63642531803 RTL ANTISPRECO 38MMX25M R222 P220 ROTOLO
brand logo
Riepilogo info tecniche
Lunghezza25 mm
Larghezza38 mm
Grano220

Dettagli del prodotto : 63642531803 RTL ANTISPRECO 38MMX25M R222 P220 ROTOLO


La gamma di abrasivi Norton Clipper per la levigatura a mano, a macchina e per pavimenti è stata progettata con una tecnologia di abrasione all'avanguardia per fornire prestazioni professionali e di alto livello per soddisfare anche i lavori di levigatura più impegnativi.
Handy Roll - Norton R222 - 38mm x25m Gr220

Punti di forza

Can tear in trim.

Applicazioni

Sanding

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza25 mm
Larghezza38 mm
Grano220
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,20 IVA esclusa
/ Unità
42,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione