• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.383)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.021)
  • Tecnica dei fluidi(42.693)
  • Fissaggio e assemblaggio(8526)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.585)
  • Utensileria manuale(10.161)
  • Attrezzature(3798)
  • Ferramenta e manutenzione(1192)
  • Cuscinetti(28.455)
  • Tecnologia lineare(1229)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3789)
  • Cinghie e catene(21.207)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.730)
  • Lubrificazione centralizzata(1550)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1550)
Vedi Lubrificazione centralizzata
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Lubrificazione centralizzata
Mezzi e sistemi di lubrificazione
Oliatore
Installazione per lubrificatore
RACC A TUBETTO 90° T6 FLEX 8X4 EL03690030

RACC A TUBETTO 90° T6 FLEX 8X4 EL03690030

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Groeneveld-BEKA:EL03690030
Rubix:160000000226806
brand logo

Dettagli del prodotto : RACC A TUBETTO 90° T6 FLEX 8X4 EL03690030


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TERMINALE 90GR. GIREVOLE M10X1 - M10X1 09.016.2ELEMENTO DOSATORE 045 BK1 BK06000145CONF. MT.50 T8X4 FLEX EL036210 CF0163BLOCCHETTO MANOMETRO INGRASSATORE 40.BMI.01RONDELLA RAME 8.2X1X12 A52.131016IMP. INGRASSAGGIO 4 ASSI STANDARD DISEGNO C03327.126 C03327.126DISTRIBUTORE UNILATERALE 2V M12X1 6V M10X1 01.525.0DISTRIBUTORE UNILATERALE RD 1/8 2+2V 01.420.1INIETTORE NO.3 EQ 23 MAN C/PUSH-IN D.4 02.006.3RACC. RAP. A.P. DIRITTO M6X1K-D.6 01060061AP 03.256.1TUBAZIONE COASSIALE DE 8X5.5 - DI 2.5X1.5 - 30MT 70.163.0TAPPO M12X1 + RONDELLA RAME D.15X12,2X1,5 05.013.0VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 300MM R 1/8 02.711.6RIP.OLIO 2 USCITE OGIVA D.4 100MM/CUBI ILC42ON00ENIPPLO M12X1 - M12X1 03.000.2
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata