RACC.CS2024FL90 T.11/4 -FL 11/2 W.P.:210 BAR CS2024FL90

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSL924I
Rubix:999190900044377
RACC.CS2024FL90 T.11/4 -FL 11/2 W.P.:210 BAR CS2024FL90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS2024FL90 T.11/4 -FL 11/2 W.P.:210 BAR CS2024FL90


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:90° Pressione:210 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio zincato
Esecuzione90°
Diametro di filettatura31,8 mm
Pressione210 bar
35,58 IVA esclusa
/ Unità
43,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore