RACC.CP0304FG90 T.3/16-F.1/4 W.P.:415 BAR CX0304FGP90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG904A
Rubix:999190900044517


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0304FG90 T.3/16-F.1/4 W.P.:415 BAR CX0304FGP90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Diametro Attacco:1/4" Orientamento:90° Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore