CX1012FGP90 RACC.CP1012FG90/B T.5/8-F.3/4 W.P.:350 BAR

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Hydro:TFPG912F
Rubix:999190900045235
CX1012FGP90 RACC.CP1012FG90/B T.5/8-F.3/4 W.P.:350 BAR
Riepilogo info tecniche
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 15/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CX1012FGP90 RACC.CP1012FG90/B T.5/8-F.3/4 W.P.:350 BAR


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:90° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 15/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura15,9 mm
Pressione350 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,13 IVA esclusa
/ Unità
6,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore