RACCORD BP20 INOX 316 TE F1'1/4 890962
RACCORDI IN ACCIAIO INOSSIDABILE T FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:890962
Rubix:999220906001456
EAN:3660338436291


Riepilogo info tecniche
| Diametro del collegamento | g1 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro del collegamento 2 | g1 1/4 '' |
| Angolo | t |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORD BP20 INOX 316 TE F1'1/4 890962
Materiale: acciaio inossidabile 316. Intervallo di temperatura: -20°C...200°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento | g1 1/4 '' |
|---|---|
| Diametro del collegamento 2 | g1 1/4 '' |
| Angolo | t |
| Norma | AISI 316 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione