Riferimenti
Camozzi:2511 1/8-1/4
Rubix:170000000469788
Produttore:50-2511-5657

Dettagli del prodotto : 50-2511-5657 2511 1/8-1/4
Nipplo ridotto Camozzi Serie 2000 modello 2511 da G1/8 a G1/4, in ottone nichelato. Pressione di esercizio 80 bar per impianti pneumatici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Norma | ISO 228 (BSP) |
| Pressione | 80 bar |
| Tipologia | nipplo ridotto metrico-cilindrico |
| Spessore | 8 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore