CX0812MG RACC.CX0812MG T.1/2-M.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG12E
Rubix:999190900045115


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0812MG RACC.CX0812MG T.1/2-M.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:3/4" Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore