PROGRESSIVE RING FOR EO DPR22L71X

Parker Hannifin Raccordo a vite in acciaio inox ad anello progressivo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:DPR22L71X
Rubix:999200100053106
PROGRESSIVE RING FOR EO DPR22L71X
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaraccordo a vite ad anello progressivo in acciaio inox dpr22l71x
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROGRESSIVE RING FOR EO DPR22L71X


Connessioni a vite in acciaio inox ad anello progressivo
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, anello progressivo
Stile del prodotto: Anello progressivo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a vite ad anello progressivo in acciaio inox dpr22l71x
Codice doganale73072910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,27 IVA esclusa
/ Unità
6,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione