RACCORDO RAPIDO PER SALDATURA 633683

Raccordo automatico di non ritorno m/f STOPGISS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:633683
Rubix:170000000532216
EAN:3660338019715
RACCORDO RAPIDO PER SALDATURA 633683

Riepilogo info tecniche

Tipologiamaschio/femmina
Gasossigeno

Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PER SALDATURA 633683


Norma: EN ISO 561

Interruzione del passaggio di gas tramite valvola.
Ingresso a ogive a gradini.
Adatto a tubi 6,3 x 12 o 10 x 17, senza alterazione delle prestazioni.
Permette inoltre di evitare la fuoriuscita del gas nel tubo a ogni scollegamento.

Punti di forza

Permette di scollegare i tubi interrompendo
automaticamente l'alimentazione di gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamaschio/femmina
Gasossigeno
23,10 IVA esclusa
/ Unità
28,18 IVA inclusa
  • Esaurito

Gas