RACCORDO G1/4E PER TUBO FLESSIBILE ED. 6 MM 90 GR. - GIREVOLE (OTTONE NICHELATO) 101551
RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Perma:101551
Rubix:999230712022920
EAN:4061201009366



Dettagli del prodotto : RACCORDO G1/4E PER TUBO FLESSIBILE ED. 6 MM 90 GR. - GIREVOLE (OTTONE NICHELATO) 101551
Raccordo per tubo flessibile PERMA G1/4a per tubo flessibile Ø est. 6 mm 90° - girevole
Raccordo per tubo flessibile G1/4A per tubo AD=6 mm 90° girevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo flessibile |
| Materiale | ottone |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
