710425200000-PACCO LAMELLARE RADEX N 42 ST

RADEX-N 42 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:RADEX N 42 ST
Rubix:999240412002904
Produttore:710425200000
710425200000-PACCO LAMELLARE RADEX N  42 ST

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 710425200000-PACCO LAMELLARE RADEX N 42 ST


L'accoppiamento in lamine d'acciaio KTR RADEX-N è un accoppiamento interamente in acciaio senza gioco, rigido alla torsione e privo di manutenzione. Le lamine, estremamente rigide nel senso della rotazione, sono realizzate in acciaio per molle ad alta resistenza e consentono di compensare spostamenti elevati con basse forze di ripristino. La versione RADEX-N interamente in acciaio può essere utilizzata in azionamenti con temperature fino a 280 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Tipologiaradex
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
102,40 IVA esclusa
/ Unità
124,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione