AB116310 AIR BREATHER AB116310

Hannifin Respiratori di riempimento (metallo)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:AB116310
Rubix:999190800413397
AB116310 AIR BREATHER AB116310
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiasfiato di riempimento
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : AB116310 AIR BREATHER AB116310


Gli sfiatatoi della Serie AB sono ideali per le apparecchiature che devono operare in ambienti carichi di sporco e polvere. Le applicazioni tipiche degli sfiatatoi della Serie AB comprendono segherie, macchine agricole, dumper articolati, attrezzature forestali, pale gommate, impianti di lubrificazione, escavatori, gruppi elettrogeni industriali e gru mobili.
Applicazioni: Gru a ponte e mobili, attrezzature antincendio, spedizionieri, presse idrauliche, unità di governo marino, centraline, gestione dei rifiuti, dumper e carrelli elevatori, escavatori, mietitrebbie, presse per rifiuti, impilatori a braccio, pale gommate, attrezzature per trivellazione, unità di potenza industriali
Marchio: Parker
Tipo di collegamento: Installazione a 6 fori
Divisione: Divisione filtrazione idraulica e processi industriali EMEA
Caratteristiche: Piastra antispruzzo
Materiale del filtro: 10µ abs. Schiuma PU
Portata: 430 l/min
Per tipo di fluido: Aria
Materiale dell'alloggiamento: Acciaio dolce placcato
Comprende: -
Industria: Agricoltura, edilizia, petrolio e gas, marina, industria mineraria e forestale
Installazione: Montaggio nel foro del serbatoio
Valutazione micron: 10 µm
Tipo di montaggio: Serbatoio
Temperatura di esercizio: da -30 a 90
Diametro esterno: 76 mm
Tipo di valvola di sicurezza: Non pressurizzata
Serie di prodotti: Serie AB
Tipo di prodotto: Sfiato di riempimento
Materiale di tenuta: Guarnizione in sughero
Tipo di filtro: Filtro da 95 mm
Tecnologia: Filtrazione, Idraulica

Punti di forza

Impedisce la contaminazione e l'ingresso di sporco, sabbia, polvere, metallo, ecc. nei circuiti idraulici, consentendo al contempo un flusso d'aria sufficiente in entrata e in uscita dal serbatoio del fluido
Allunga il tempo tra gli intervalli di manutenzione richiesti, riduce i costi operativi e prolunga la vita operativa complessiva dell'apparecchiatura/macchina
Stampato in nylon non corrodibile, riempito di vetro - resistente e leggero
Gli sfiatatoi di riempimento sono disponibili con foro singolo, sei fori e tre fori
Gamma di sfiati avvitati - opzioni G1/2 e G3/4
Gamma compatta - opzioni G1/4, G3/8, R1/2 e R3/4
Sfiatatoi metallici - tipo filettato pressurizzato e non pressurizzato
Opzioni di montaggio a flangia
Opzioni bloccabili per la sicurezza del serbatoio e la protezione dell'olio

Applicazioni

Gru a ponte e mobili;Attrezzature antincendio;Spedizionieri;Presse idrauliche;Unità di governo marino;Centraline elettriche;Camion per la gestione dei rifiuti, dumper e carrelli elevatori;Escavatori;Mietitrebbie;Presse per rifiuti;Impilatori a sbraccio;Pale gommate;Macchine per trivellazione;Gruppi elettrogeni industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasfiato di riempimento
Codice doganale84212980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
49,57 IVA esclusa
/ Unità
60,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione