Riferimenti
Bürkert:233587
Rubix:999230705008780
Produttore:233587


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit di ricambi attuatore set5 kit guarnizioni |
|---|
Dettagli del prodotto : KIT DI RICAMBI ATTUATORE SET5 KIT GUARNIZIONI 00233587
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di ricambi attuatore set5 kit guarnizioni |
|---|---|
| Temperatura massima | 185 °C |
| Pressione massima di uscita | 16 bar |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Pressione | 16 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione