20148027150007-RIDUTTORE VF 130 P1 46 P100 B5 B8
Riduttore a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:VF130P146P100B5B8
Rubix:999181100019006
Produttore:20148027150007
Documenti
Dettagli del prodotto : 20148027150007-RIDUTTORE VF 130 P1 46 P100 B5 B8
La serie VF/W è conosciuta in tutto il mondo: è riuscita a combinare una qualità senza compromessi con una tecnologia all'avanguardia e un prezzo conveniente. La flessibilità assoluta è garantita dall'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e interfacce motore, tutte offerte di serie. Inoltre, grazie a diverse tecniche di produzione brevettate, la Serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per la sua lunga durata e affidabilità. Infine, la Serie VF/W può essere completata con la scelta di un'ampia gamma di motori elettrici interamente prodotti da Bonfiglioli. I motori asincroni, sia IEC che compatti, possono essere abbinati alla Serie VF/W, fornendo ai nostri clienti una soluzione di azionamento completa. Siete alla ricerca di un motoriduttore a protezione avanzata adatto per i settori Food&Beverage, Chimico e Farmaceutico e per gli ambienti più difficili in generale?
Punti di forza
-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 49 kg |
|---|---|
| Diametro dell'albero cavo | 45 mm |
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Interasse del fissaggio | 215 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 788 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 954,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 1164,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

