2G240118I3-RIDUTTORE W 75 U D30 30 P90 B14 B8

Riduttore a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W 75 U D30 30 P90 B14 B8
Rubix:170000000974266
Produttore:2G240118I3
2G240118I3-RIDUTTORE W 75 U D30 30 P90 B14 B8

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione30
Grandezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G240118I3-RIDUTTORE W 75 U D30 30 P90 B14 B8


La serie VF/W combina qualità senza compromessi, tecnologia all'avanguardia e un prezzo altamente competitivo. L'ampia gamma di opzioni di montaggio garantisce configurazioni di alberi e interfacce motore totalmente flessibili, tutte disponibili come standard di catalogo. Grazie a numerose tecniche di produzione brevettate, la serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per durata e affidabilità. Il prodotto può essere completato con una vasta gamma di motori elettrici prodotti da Bonfiglioli: la serie VF/W può infatti essere combinata con motori asincroni IEC e compatti (BN-BE-BX/M-ME-MX), per offrire ai clienti soluzioni complete per tutte le applicazioni.

Punti di forza

-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione30
Grandezza75 mm
Peso9,4 kg
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero cavo30 mm
Diametro dell'albero30 mm
Interasse del fissaggio82 mm
Aut. Coppia di serraggio270 N.m
265,85 IVA esclusa
/ Unità
324,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore