2G22011831-RIDUTTORE W R 63 U 90 P71 B5 B3

Riduttore a vite senza fine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:W R 63 U 90 P71 B5 B3
Rubix:160000001806501
Produttore:2G22011831
2G22011831-RIDUTTORE W R 63 U 90 P71 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione90
Grandezza63
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2G22011831-RIDUTTORE W R 63 U 90 P71 B5 B3


La serie VF/W combina qualità senza compromessi, tecnologia all'avanguardia e un prezzo altamente competitivo. L'ampia gamma di opzioni di montaggio garantisce configurazioni di alberi e interfacce motore totalmente flessibili, tutte disponibili come standard di catalogo. Grazie a numerose tecniche di produzione brevettate, la serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per durata e affidabilità. Il prodotto può essere completato con una vasta gamma di motori elettrici prodotti da Bonfiglioli: la serie VF/W può infatti essere combinata con motori asincroni IEC e compatti (BN-BE-BX/M-ME-MX), per offrire ai clienti soluzioni complete per tutte le applicazioni.

Punti di forza

-Soluzione economica
Bassa rumorosità
Elevata capacità di carico di picco
Spazio di montaggio ridotto al minimo
Lunga vita operativa
Elevata affidabilità
Alto numero di configurazioni possibili
Ampio campo di selezione della velocità di uscita
Ampio campo di selezione della coppia di uscita
Riduttore ATEX per ambienti esplosivi 2G/2D

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione90
Grandezza63
Tipologiariduttore a vite senza fine
327,18 IVA esclusa
/ Unità
399,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione