200680127-RIDUTTORE VF 49 P1 14 P63 B14 B3

Riduttore a vite senza fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF49P114P63B14B3
Rubix:170000000629860
Produttore:200680127
200680127-RIDUTTORE VF 49 P1 14 P63 B14 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione14
Grandezza49
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200680127-RIDUTTORE VF 49 P1 14 P63 B14 B3


La serie VF/W è conosciuta in tutto il mondo: è riuscita a combinare una qualità senza compromessi con una tecnologia all'avanguardia e un prezzo conveniente. La flessibilità assoluta è garantita dall'ampia scelta di opzioni di montaggio, configurazioni degli alberi e interfacce motore, tutte offerte di serie. Inoltre, grazie a diverse tecniche di produzione brevettate, la Serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per la sua lunga durata e affidabilità. Infine, la Serie VF/W può essere completata con la scelta di un'ampia gamma di motori elettrici interamente prodotti da Bonfiglioli. I motori asincroni, sia IEC che compatti, possono essere abbinati alla Serie VF/W, fornendo ai nostri clienti una soluzione di azionamento completa.

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione14
Grandezza49
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero cavo25 mm
Diametro dell'albero25 mm
Forma costruttivamontaggio su flangia; montaggio su albero
143,21 IVA esclusa
/ Unità
174,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore