Riferimenti
Bonfiglioli:VF30A15HSB3
Rubix:160000000485147
Produttore:100320090



Documenti
Dettagli del prodotto : 100320090-RIDUTTORE VF 30 A 15 HS B3
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.
Punti di forza
- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability
Applicazioni
Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x116x105 mm |
|---|---|
| Peso | 1100 g |
| Rapporto di riduzione | 15 |
| Grandezza | 30 mm |
| Coppia | 18 N.m |
| Peso | 1,1 kg |
| Tipologia | riduttore a vite senza fine |
| Diametro dell'albero cavo | 14 mm |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Interasse del fissaggio | 50 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 10 N.m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
