200380181-RIDUTTORE VF 30 P1 40 P63 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF30P140P63B5B3
Rubix:160000000485536
Produttore:200380181
200380181-RIDUTTORE VF 30 P1 40 P63 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione40
Grandezza30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200380181-RIDUTTORE VF 30 P1 40 P63 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x98x141 mm
Peso1100 g
Rapporto di riduzione40
Grandezza30
Coppia19 N.m
Peso1,1 kg
Tipologiariduttore ad angolo retto
Diametro dell'albero14 mm
Paese d'origineIT
99,88 IVA esclusa
/ Unità
121,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore