200380212-RIDUTTORE VF 30 P1 60 P56 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VF30P160P56B5B3
Rubix:160000000485539
Produttore:200380212
200380212-RIDUTTORE VF 30 P1 60 P56 B5 B3
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione60
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 200380212-RIDUTTORE VF 30 P1 60 P56 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x98x131 mm
Peso1100 g
Rapporto di riduzione60
Coppia13 N.m
Peso4,2 kg
Tipologiacambio
Diametro dell'albero14 mm
Forma costruttivaflangia
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
99,88 IVA esclusa
/ Unità
121,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore