200420121-RIDUTTORE VF 44 A 20 P63 B5 B3
Riduttore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:VF44A20P63B5B3
Rubix:160000000485595
Produttore:200420121



Documenti
Dettagli del prodotto : 200420121-RIDUTTORE VF 44 A 20 P63 B5 B3
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.
Punti di forza
- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Rumore basso
- Elevata capacità di carico di punta
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga vita
- Alta affidabilità
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Rumore basso
- Elevata capacità di carico di punta
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga vita
- Alta affidabilità
Applicazioni
I riduttori a vite senza fine vengono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione della cella di carico
- Nastro trasportatore
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione della cella di carico
- Nastro trasportatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x119x186,6 mm |
|---|---|
| Peso | 2000 g |
| Rapporto di riduzione | 20 |
| Grandezza | 44 |
| Coppia | 55 N.m |
| Peso | 2 kg |
| Tipologia | ingranaggi worm |
| Diametro dell'albero cavo | 11 mm |
| Diametro dell'albero | 12,8 mm |
| Forma costruttiva | piede |
| Interasse del fissaggio | 115 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 55 N.m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
