200420219-RIDUTTORE VF 44 A 46 P63 B14 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF44A46P63B14B3
Rubix:160000000485651
Produttore:200420219
200420219-RIDUTTORE VF 44 A 46 P63 B14 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione46
Grandezza44
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200420219-RIDUTTORE VF 44 A 46 P63 B14 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Rumore basso
- Elevata capacità di carico di punta
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga vita
- Alta affidabilità

Applicazioni

I riduttori a vite senza fine vengono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione della cella di carico
- Nastro trasportatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x119x161,6 mm
Peso2000 g
Rapporto di riduzione46
Grandezza44
Coppia39 N.m
Peso2 kg
Tipologiariduttore ad angolo retto
Aut. Coppia di serraggio39 N.m
Paese d'origineIT
114,57 IVA esclusa
/ Unità
139,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore