200480038-RIDUTTORE VF 44 P1 7 P71 B14 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF44P17P71B14B3
Rubix:160000000485671
Produttore:200480038
200480038-RIDUTTORE VF 44 P1 7 P71 B14 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione7
Grandezza44
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200480038-RIDUTTORE VF 44 P1 7 P71 B14 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Rumore basso
- Elevata capacità di carico di punta
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga vita
- Alta affidabilità

Applicazioni

I riduttori a vite senza fine vengono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione della cella di carico
- Nastro trasportatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x119x148,1 mm
Peso2000 g
Rapporto di riduzione7
Grandezza44
Coppia55 N.m
Peso2 kg
Tipologiaingranaggi worm
Diametro dell'albero cavo14 mm
Diametro dell'albero16,3 mm
Forma costruttivaalbero
Interasse del fissaggio85 mm
Aut. Coppia di serraggio55 N.m
Paese d'origineIT
114,57 IVA esclusa
/ Unità
139,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione