238680300-RIDUTTORE VF R 130 P1 240 P90 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VFR130P1240P90B5B3
Rubix:160000000487051
Produttore:238680300
238680300-RIDUTTORE VF R 130 P1 240 P90 B5 B3
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione240
Forma costruttivap
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 238680300-RIDUTTORE VF R 130 P1 240 P90 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x366x408 mm
Peso57000 g
Rapporto di riduzione240
Forma costruttivap
Tipo di imboccop(iec)
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1319,63 IVA esclusa
/ Unità
1609,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione