C72169G0400004-RIDUTTORE W/VF 86/150 FC1 460 P90 B5 B3 CW4 20 23

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:W/VF 86/150 FC1 460 P90 B5 B3
Rubix:160000000486877
C72169G0400004-RIDUTTORE W/VF 86/150 FC1 460 P90 B5 B3 CW4 20 23
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione460
Forma costruttivafc
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : C72169G0400004-RIDUTTORE W/VF 86/150 FC1 460 P90 B5 B3 CW4 20 23


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)332,4x557x453 mm
Peso75000 g
Rapporto di riduzione460
Forma costruttivafc
Tipo di imboccop(iec)
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1381,56 IVA esclusa
/ Unità
1685,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione