2G32013651001-RIDUTTORE W 110 U 100 P90 B5 B3
Riduttore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:W 110 U 100 P90 B5 B3
Rubix:160000000486460
Produttore:2G32013651001



Documenti
Dettagli del prodotto : 2G32013651001-RIDUTTORE W 110 U 100 P90 B5 B3
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.
Punti di forza
- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability
Applicazioni
Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x268x335,1 mm |
|---|---|
| Peso | 28000 g |
| Rapporto di riduzione | 100 |
| Grandezza | 110 |
| Coppia | 830 N.m |
| Peso | 28 kg |
| Tipologia | ingranaggi worm |
| Diametro dell'albero cavo | 24 mm |
| Diametro dell'albero | 27,3 mm |
| Forma costruttiva | flangia |
| Interasse del fissaggio | 165 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 830 N.m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 512,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
