Riferimenti
Bonfiglioli:W 63 U 64 HS B3
Rubix:160000000485953
Produttore:1G20012701



Documenti
Dettagli del prodotto : 1G20012701-RIDUTTORE W 63 U 64 HS B3
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.
Punti di forza
- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Rumore basso
- Elevata capacità di carico di punta
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga vita
- Alta affidabilità
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Rumore basso
- Elevata capacità di carico di punta
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga vita
- Alta affidabilità
Applicazioni
I riduttori a vite senza fine vengono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione della cella di carico
- Nastro trasportatore
- Agitatore
- Betoniera
- Costruzione della cella di carico
- Nastro trasportatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6400 g |
|---|---|
| Rapporto di riduzione | 64 |
| Grandezza | 63 |
| Coppia | 190 N.m |
| Peso | 6,4 kg |
| Tipologia | ingranaggi worm |
| Forma costruttiva | flangia |
| Interasse del fissaggio | 94 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 190 N.m |
| 223 mm | |
| 120 mm | |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
