2G240115I1-RIDUTTORE W 75 U D30 25 P90 B14 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W 75 U D30 25 P90 B14 B3
Rubix:160000000486126
Produttore:2G240115I1
2G240115I1-RIDUTTORE W 75 U D30 25 P90 B14 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione25
Grandezza75
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G240115I1-RIDUTTORE W 75 U D30 25 P90 B14 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x199x232 mm
Peso9400 g
Rapporto di riduzione25
Grandezza75
Coppia320 N.m
Peso9,4 kg
Tipologiaingranaggi worm
Diametro dell'albero cavo24 mm
Diametro dell'albero27,3 mm
Forma costruttivaflangia
Interasse del fissaggio115 mm
Aut. Coppia di serraggio320 N.m
Paese d'origineIT
265,85 IVA esclusa
/ Unità
324,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione