2G28011551-RIDUTTORE W 86 U 23 P90 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:W 86 U 23 P90 B5 B3
Rubix:160000000486310
Produttore:2G28011551
2G28011551-RIDUTTORE W 86 U 23 P90 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione23
Grandezza86
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G28011551-RIDUTTORE W 86 U 23 P90 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Soluzione conveniente
- Applicazione modulare, flessibile e versatile
- Bassa rumorosità
- Elevata capacità di carico di picco
- Limitatore di coppia
- Spazio di montaggio ridotto al minimo
- Lunga durata
- Alta affidabilità

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x228x286,9 mm
Peso13700 g
Rapporto di riduzione23
Grandezza86
Coppia440 N.m
Peso9,6 kg
Tipologiaingranaggi worm
Diametro dell'albero cavo24 mm
Diametro dell'albero27,3 mm
Forma costruttivaflangia
Interasse del fissaggio165 mm
Aut. Coppia di serraggio440 N.m
Paese d'origineIT
317,26 IVA esclusa
/ Unità
387,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione