2G22012131-RIDUTTORE W R 63 U 114 P71 B5 B3

Riduttore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:WR 63 U 114 P71 B5 B3
Rubix:160000000486897
Produttore:2G22012131
2G22012131-RIDUTTORE W R 63 U 114 P71 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione114
Forma costruttivau
Tipo di imboccop(iec)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2G22012131-RIDUTTORE W R 63 U 114 P71 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7100 g
Rapporto di riduzione114
Forma costruttivau
Tipo di imboccop(iec)
206 mm
160 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84834090
€ 326,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 398,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione