VALVOLA DI SCARICO 635007

Riduttore di pressione con flussometro blindato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:635007
Rubix:170000000532230
EAN:3660338019678
VALVOLA DI SCARICO 635007

Riepilogo info tecniche

Tipologiac
Capacità0-30 l
Pressione di espansione200 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALVOLA DI SCARICO 635007


Norma: EN ISO 2503

Portata: da 0 a 30 l/min
Manometri precisi e robusti.
Filtro nello stelo in entrata.
Valvola di sicurezza.
Sistema con pacco lamellare.
Manopola anti-smarrimento
Adatto anche all'utilizzo del gas MISON® (Argon).
Raccordo: dado da 16x150.
Ogiva a gradini: Diam. 6,3x12.
Protezione metallica ricoperta da un coperchio in gomma.

Punti di forza

Particolarmente adatto per i lavori in cantiere.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiac
Capacità0-30 l
Pressione di espansione200 bar
Gasargon
Modello635007
100,87 IVA esclusa
/ Unità
123,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione