EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/2X3/8CFX

Parker Hannifin Riduttore/espansore di filettatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:RI1/2X3/8CFX
Rubix:999200100073255
EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/2X3/8CFX
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio
Tipologiariduttore/espansore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2;g 3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1/2X3/8CFX


La funzione principale dei riduttori per porte DIN Ermeto è quella di far coincidere le dimensioni delle diverse porte.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 1: G 1/2 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Collegamento 2 Dimensioni: Filettatura G 3/8 pollici
Dimensione attacco 2: G 3/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile del prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi hanno un'elevata resistenza alla corrosione e ai fluidi aggressivi. Queste caratteristiche ampliano il campo di applicazione
Alta pressione: i riduttori con attacco Ermeto DIN sono dotati di classificazioni di pressione che ne consentono l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiariduttore/espansore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2;g 3/8 ''
Pressione massima di esercizio400 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,12 IVA esclusa
/ Unità
8,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione