200620272-RIDUTTORE VF 49 A 45 P63 B5 B3

Riduttore Serie VF / W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:VF 49 A 45 P63 B5 B3
Rubix:160000000485706
Produttore:200620272
200620272-RIDUTTORE VF 49 A 45 P63 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione45
Grandezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 200620272-RIDUTTORE VF 49 A 45 P63 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x133x201,5 mm
Peso3000 g
Rapporto di riduzione45
Grandezza49 mm
Coppia65 N.m
Peso3 kg
Tipologiariduttore a vite senza fine
Diametro dell'albero cavo25 mm
Diametro dell'albero25 mm
Interasse del fissaggio63 mm
Aut. Coppia di serraggio44 N.m
Paese d'origineIT
147,98 IVA esclusa
/ Unità
180,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione