2006103010010-RIDUTTORE VF 49 N 60 P71 B5 B3 SO

Riduttore Serie VF / W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:VF49N60P71B5B3SO
Rubix:160000000485239
Produttore:2006103010010
2006103010010-RIDUTTORE VF 49 N 60 P71 B5 B3 SO
Riepilogo info tecniche
Rapporto di riduzione60
Grandezza49
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2006103010010-RIDUTTORE VF 49 N 60 P71 B5 B3 SO


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Applicazioni

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x133x185,5 mm
Peso3000 g
Rapporto di riduzione60
Grandezza49
Coppia88 N.m
Peso3 kg
Tipologiaingranaggi worm
Diametro dell'albero cavo14 mm
Diametro dell'albero16,3 mm
Forma costruttivapiede
Interasse del fissaggio130 mm
Aut. Coppia di serraggio88 N.m
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
147,98 IVA esclusa
/ Unità
180,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione