2EA70121000C-RIDUTTORE C 22 2 P 27.2 P71 B3

Riduttore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:2EA70121000C
Rubix:160000000488954
Produttore:2EA70121000C
2EA70121000C-RIDUTTORE C 22 2 P 27.2 P71 B3

Riepilogo info tecniche

Tipologiariduttore c 22 2 p 27.2 p71 b3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EA70121000C-RIDUTTORE C 22 2 P 27.2 P71 B3


Bonfiglioli Helical gear units are extremely compact so they can fit in even the smallest places. They are also extremely customizable, with C2 surface protection as standard.
With an extremely variable speed range and a high torque, cogwheel gears are often seen as a cost-effective solution suitable for most industries.
Riduttore coassiale Bonfiglioli serie C C 22 2 P 27.2 P71 B3: compatto, affidabile e ad alta efficienza energetica. ([bonfiglioli.com](https://www.bonfiglioli.com/italy/it/prodotto/serie-c))

Punti di forza

- Modular design
- Easy maintenance
- Space saving
- Universal mounting
- High efficiency
- Quiet operation

Applicazioni

Gearboxes are often used for the following applications:
- Conveyors
- Cement Mixer
- Agitator
- Woodworking machinery
- Turntables
- Pumps and fans
- Wastewater and sewage treatment plants

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiariduttore c 22 2 p 27.2 p71 b3
Tensione1100 V
Ingranaggioelicoidale
Forma costruttivacoassiale
254,47 IVA esclusa
/ Unità
310,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione