EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1EDX11/2CF
Parker Hannifin RIDUTTORI DIN PER RACCORDI IDRAULICI AD ALTA PRESSIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:RI1EDX11/2CF
Rubix:999200100073378


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | riduttore di filettatura espansore |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1 a '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1EDX11/2CF
La funzione principale dei riduttori Ermeto DIN è quella di far coincidere le dimensioni delle diverse bocche. Questa gamma di riduttori è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione attacco 1: G 1 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1-1/2
Connessione 2 Dimensioni: G 1-1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile del prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione attacco 1: G 1 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1-1/2
Connessione 2 Dimensioni: G 1-1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile del prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | riduttore di filettatura espansore |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1 a '' |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 300 °C |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione