145061090A-RIDUTTORE TA 35 35 D 15 HS A

Riduttori Pendolari Serie TA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:TA 35 35 D 15 HS A
Rubix:160000000494988
Produttore:145061090A
145061090A-RIDUTTORE TA 35 35 D 15 HS A

Riepilogo info tecniche

Rapporto di riduzione5:31,5
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccohs - albero di ingresso metrico pieno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 145061090A-RIDUTTORE TA 35 35 D 15 HS A


I riduttori pendolari della serie TA sono i riconosciuti best-seller per l'azionamento di nastri trasportatori, anche, ma non solo, nelle installazioni all'aperto e nell'industria mineraria, dove l'affidabilità e la ridotta manutenzione sono elementi essenziali. In opzione, è sempre disponibile il dispositivo antiretro, che impedisce l'inversione del moto per effetto del carico.

Punti di forza

- Alta efficienza

- Funzionamento silenzioso

Informazioni tecniche


Attributi
Rapporto di riduzione5:31,5
Forma costruttivaalbero
Tipo di imboccohs - albero di ingresso metrico pieno
Peso18 kg
Diametro dell'albero35 mm
Potenza3600 W
Numero di stadi2
Lunghezza totale256 mm
Velocità massima di uscita93
Coppia massima di uscita350
Posizione dell'albero di uscitaa
334,15 IVA esclusa
/ Unità
407,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore