145265150A-RIDUTTORE TA 40 40 D 25 HS A
Riduttori Pendolari Serie TA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:TA 40 40 D 25 HS A
Rubix:160000000495008
Produttore:145265150A


Riepilogo info tecniche
| Rapporto di riduzione | 5:31,5 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | albero di ingresso solido metrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 145265150A-RIDUTTORE TA 40 40 D 25 HS A
I riduttori pendolari della serie TA sono i riconosciuti best-seller per l'azionamento di nastri trasportatori, anche, ma non solo, nelle installazioni all'aperto e nell'industria mineraria, dove l'affidabilità e la ridotta manutenzione sono elementi essenziali. In opzione, è sempre disponibile il dispositivo antiretro, che impedisce l'inversione del moto per effetto del carico.
Punti di forza
- Alta efficienza
- Funzionamento silenzioso
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 5:31,5 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | albero di ingresso solido metrico |
| Peso | 28 kg |
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Potenza | 4900 W |
| Numero di stadi | 2 |
| Materiale/finitura | Ferro |
| Lunghezza totale | 322 mm |
| Velocità massima di uscita | 56 |
| Coppia massima di uscita | 800 |
| Posizione dell'albero di uscita | posizione di montaggio a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 451,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 550,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore