145465090A-RIDUTTORE TA 45 45 D 15 HS A
Riduttori Pendolari Serie TA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:TA 45 45 D 15 HS A
Rubix:160000000495029
Produttore:145465090A


Riepilogo info tecniche
| Rapporto di riduzione | 5:31,5 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | hs - albero di ingresso solido metrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 145465090A-RIDUTTORE TA 45 45 D 15 HS A
I riduttori pendolari della serie TA sono i riconosciuti best-seller per l'azionamento di nastri trasportatori, anche, ma non solo, nelle installazioni all'aperto e nell'industria mineraria, dove l'affidabilità e la ridotta manutenzione sono elementi essenziali. In opzione, è sempre disponibile il dispositivo antiretro, che impedisce l'inversione del moto per effetto del carico.
Punti di forza
- Alta efficienza
- Funzionamento silenzioso
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 5:31,5 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | hs - albero di ingresso solido metrico |
| Peso | 38 kg |
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Potenza | 12300 W |
| Numero di stadi | 2 |
| Materiale/finitura | Ferro |
| Velocità massima di uscita | 93 |
| Coppia massima di uscita | 1200 |
| Posizione dell'albero di uscita | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 559,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 682,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione