ARTICOLO 717-30

Righello

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:717-30
Rubix:999250616004700
Produttore:1965603
EAN:4010886873687
ARTICOLO 717-30

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Sezione300x18 mm
Materialeacciaio inossidabile per molle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 717-30


Riga in acciaio Riga in acciaio con scala in millimetri e pollici secondo DIN ISO 2768 Bordo superiore scala 1/64; 1/32 e 1/16 pollici, bordo inferiore scala 1/2 mm e 1/1 mm Scala incisa per una buona leggibilità Lettura da sinistra a destra Esecuzione flessibile In acciaio inox flessibile speciale Superficie opaca, antiriflesso Misure: 300 x 18 x 0,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Lunghezza300 mm
Sezione300x18 mm
Materialeacciaio inossidabile per molle
Codice doganale90178010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.